Akumuliatorinė tepalinė 562 bar M12GG

Prekės Nr.: 083578 M12GG
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Milwaukee tipas B 12 V

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Milwaukee tipas B 12 V
Gamintojo pavadinimas M12GG
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 4 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 12 V
Talpa 500 cm3
Žarnos ilgis 914 mm
Žarnos ⌀ 13 mm
Žarnos prijungimo sriegis M10×1
Ilgis 355 mm
tinka tūtelės dydžiams 400 g
tinkama tūtelė 083590
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Produkto rūšis Tepalinė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083578 M12GG
EAN / GTIN 4002395001903
Gamintojo numeris 4933441675

Aprašymas

Modelis:

Užpildymui pilstomu tepalu (talpa iki 500 ml) arba su tūtele (talpa 400 g). Tinka iki 3 NLGI konsistencijos klasės tepalams.
Su ventiliaciniu vožtuvu. Tepalinės ilgis 355 mm, žarnos ilgis 914 mm, universalus antgalis.

Tiekiama:

Greitojo įkrovimo prietaisas C12C, žarna su universalia mova, transportavimo krepšys.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir priedus rasite nuo Nr. 073814.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys