Statiškų maišiklių rinkinys 12 vnt., tinkamas talpų sistemai: A

Prekės Nr.: 083316 A
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

tinkamas talpų sistemai Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Statikmischer Set 12-teilig mit Helix Mischergeometrie, A-System
Skaičius 12

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 083316 A
EAN / GTIN 4069515069731
Gamintojo numeris 083316 A
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Maišymo antgaliai, skirti dvikomponenčių klijų dėžutėms. Maišymo antgalis užtikrina, kad derva ir kietiklis būtų sumaišyti tinkamu santykiu ir tolygiai. Tikslus paskirstymas ir dozavimas taškais. Naudokite tinkamą maišymo antgalį A ir B sistemos talpoms.
12 dalių statiškų maišiklių rinkinys su Helix maišymo geometrija, A sistema.

Tinka:

Maišymo santykis: 1:1; 2:1; 4:1; 10:1