Kit mélangeur statique 12 pièces, pour système de cartouche: A

Réf.: 083316 A
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
235 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour système de cartouche Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Statikmischer Set 12-teilig mit Helix Mischergeometrie, A-System
Nombre 12

Identification et classification

Référence article 083316 A
EAN / GTIN 4069515069731
Réf. fabricant 083316 A
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Embouts mélangeurs pour cartouches de colle 2 composants. L’embout mélangeur garantit un mélange homogène et correctement proportionné de la résine et du durcisseur. Application et dosage précis. Utilisez l’embout mélangeur compatible avec les cartouches du système A et celles du système B.
Kit mélangeur statique, 12 pièces, avec géométrie de mélange hélicoïdale, système A.

Adapté(s) pour:

Dosage: 1:1; 2:1; 4:1; 10:1