Tabletės formos baterija / speciali baterija, Baterijos tipas: LR1

Prekės Nr.: 081560 LR1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 470 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Baterijos tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vardinė įtampa 1,5 V
Baterijų kiekis 1 vnt.
Baterijos tipas šarminis manganas (AlMn)
Svoris per bateriją 11 g
Tarptautinis dydis N (LR1)
Įkraunamas ne
Maitinimas veikia su baterija
Produkto rūšis Tabletės formos baterija
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081560 LR1
EAN / GTIN 4013674154531
Gamintojo numeris 5015453
Gamintojas / atsakingas asmuo Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Germany, www.ansmann.de

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės specialios baterijos.