{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Lizdo tipas | USB | |
| Skaičius, USB | 1 | |
| Įkrovimo srovė maks. | 1,5 A | |
| Įkrovimo įtampa min. | 5 V | |
| Produkto rūšis | įkroviklis | |
| Išėjimo įtampa | 5 V | |
| Išėjimo srovė | 1,5 A | |
| Įtampos diapazonas min. | 100 V | |
| Įtampos diapazonas maks. | 240 V |
| Produkto numeris | 081432 CHARGER | |
| EAN / GTIN | 4062406373276 | |
| Gamintojo numeris | 081432 CHARGER | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |