Hay una alternativa para este artículo

Cargador USB, Tipo: CHARGER

Número de artículo: 081432 CHARGER
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
145 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de ranura USB
Cantidad, USB 1
Corriente de carga máx. 1,5 A
Tensión de carga mín. 5 V
Tipo de producto Cargador
Tensión de salida 5 V
Corriente de salida 1,5 A
Rango de tensión mín. 100 V
Rango de tensión máx. 240 V

Identificación y clasificación

Número de artículo 081432 CHARGER
EAN / GTIN 4062406373276
Número del fabricante 081432 CHARGER
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cargador USB para lámparas de trabajo con batería. Cable de carga adecuado n.º 081432 tam. CABLE.

Idóneo para:

Lámpara de trabajo con batería n.° 081441 tam. 200 y n.° 081442 tam. 500.