Apsauginė mova su išoriniu sriegiu, Jungties išorinis sriegis: 3/4in

Prekės Nr.: 080321 3/4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Jungties išorinis sriegis (in) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija 410
Darbinis slėgis maks. 16 bar
Dydis, išorinis sriegis 3/4 in
Produkto rūšis mova
Jungties tipas išorinis sriegis
Srauto dydis 4 000 l/min
Medžiaga žalvaris
Standartas EN 983

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 080321 3/4
EAN / GTIN 7391390285775
Gamintojo numeris 304102157
Gamintojas / atsakingas asmuo CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Germany, www.cejn.de

Aprašymas

Modelis:

Pneumatinėsplieninės movos turi daugiau privalumų nei standartinės žalvarinės movos:
  • Paprastas valdymas viena ranka su maža sujungimo jėga.
  • Didelis srauto greitis dėl labai mažų slėgio nuostolių.
  • Patvarios dėl pagerinto paviršiaus ir grūdintų komponentų su nedidele gamybine tolerancija.
  • Ekonomiškumas − amortizacija garantuojama ilgiausiai 2 metams.

eSafe apsauginė mova atitinka ISO standartą 4414 ir EN 983. Pirmiausia išleidžiamas oras, tada ji atjungiama (žarnos galas nesidaužo į šalis).
Srautas: 4000 l/min, maksimalus darbinis slėgis 16 bar
Medžiaga: cinkuotas plienas / žalvaris

Paskirtis:

Maža prijungimo jėga, kompaktiška ir lengvai paimama konstrukcija pramoninių aukšto slėgio įrenginių galios pakėlimui, ekonomiškumo pagerinimui ir saugumo padidinimui.

Pastaba:

Pneumatinė apsauginė mova CEJN iš serijos 410 eSafe (su oro išleidimo funkcija) atitinka europinį standartą 10.4 (nominalusis ⌀ 10,4 mm), pratekėjimo srautas iki 4000 l/min.