Apsauginė mova su žarnos jungtimi Žarnos jungtis, Žarnos jungties vidinis ⌀ (nominalusis dydis): 11mm

Prekės Nr.: 080278 11
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žarnos jungties vidinis ⌀ (nominalusis dydis) (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija 310
Darbinis slėgis maks. 16 bar
Skersmuo žarnos viduje 11 mm
Produkto rūšis mova
Jungties tipas žarnos jungtis
Srauto dydis 950 l/min
Medžiaga Plienas
Standartas EN 983; ISO 4414

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 080278 11
EAN / GTIN 7391390419033
Gamintojo numeris 103102004
Gamintojas / atsakingas asmuo CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Germany, www.cejn.de

Aprašymas

Modelis:

Pneumatinėsplieninės movos turi daugiau privalumų nei standartinės žalvarinės movos:
  • Paprastas valdymas viena ranka su maža sujungimo jėga.
  • Didelis srauto greitis dėl labai mažų slėgio nuostolių.
  • Patvarios dėl pagerinto paviršiaus ir grūdintų komponentų su nedidele gamybine tolerancija.
  • Ekonomiškumas − amortizacija garantuojama ilgiausiai 2 metams.

eSafe apsauginė mova atitinka ISO standartą 4414 ir EN 983. Pirmiausia išleidžiamas oras, tada ji atjungiama (žarnos galas nesidaužo į šalis). Naujas, patobulintas valdymas viena ranka.
Srautas: 950 L/min, maks. darbinis slėgis 16 bar. Atitinka ISO B standartą.

Paskirtis:

Padidinti pramoninių pneumatinių įrenginių našumą, pagerinti jų ekonomiškumą ir naudojimo saugumą.

Pastaba:

CEJN serija 310 skirta beneliukso šalių, Prancūzijos, Pietų Amerikos ir Norvegijos rinkoms.