Pramoninė mova Žarnos jungtis, Žarnos jungties vidinis ⌀ (nominalusis dydis): 6mm

Prekės Nr.: 080232 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žarnos jungties vidinis ⌀ (nominalusis dydis) (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga žalvaris
maksimalus darbinis slėgis 35 bar
Žarnos jungties vidinis ⌀ (nominalusis dydis) 6 mm
Srauto dydis 2 000 l/min
Produkto rūšis Mova

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 080232 6
EAN / GTIN 4062406423148
Gamintojo numeris 080232 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Pramoninė mova, skirta optimaliam didelio srauto 2000 l / min perdavimui (oras), NW 7,8. Kokybiška, tvirta ir greitai fiksuojama mova, kuri užsifiksuoja iš vienos pusės. Efektyvus srauto vožtuvas, didelis srautas, nežymus slėgio sumažėjimas, ilgas tarnavimo laikas, didelis darbo patikimumas ir absoliutus sandarumas.
Darbinis slėgis: PN 35 bar / temperatūra: -20 °C iki +100 °C.

Apdirbama medžiaga:

Nikeliuotas žalvaris, mova iš grūdinto ir nikeliuoto plieno.