Kreipiamasis ratukas, Tipas: 6430300101

Prekės Nr.: 078136 6430300101
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Forma: Nuožula 45

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tinka Nr. 078124 dyd. AKFH18-5
Skersmuo 21,69 mm
Nuožula 45 laipsniai
Spindulys 2,5 mm
Forma Nuožula 45
Produkto rūšis Užvartų nuėmimo ir nusklembimo mašina

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 078136 6430300101
EAN / GTIN 4014586441078
Gamintojo numeris 64303001010
Gamintojas / atsakingas asmuo C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Germany, www.fein.de

Aprašymas

Modelis:

Kreipiamasis ratukas ⌀ 21,69 mm skirtas 45° nuožuloms iki 5 mm.

Tinka:

Akumuliatorinė briaunų freza Nr. 078124 dyd. AKFH18-5.