{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Fein tipas E 18 V | |
| Akumuliatorių kiekis | 0 | |
| Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
| Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
| Pakuotė | Transportavimo lagaminas | |
| Gamintojo pavadinimas | AKFH 18-5 Select | |
| Tuščiosios eigos sūkių skaičius | 2 400 min-1 - 7 500 min-1 | |
| Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
| Pagrindo diskų ⌀ | 98 mm | |
| Svoris | 3 kg | |
| Nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
| Spindulys | 2,5 mm | |
| Produkto rūšis | Užvartų nuėmimo ir nusklembimo mašina |
| Produkto numeris | 078124 AKFH18-5 | |
| Gamintojo numeris | 71380161000 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Germany, www.fein.de |