Akumuliatorinis smūginis veržliasukis be akumuliatorius 18LTX1750

Prekės Nr.: 074061 18LTX1750
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
  • Pakuotė: Metabox
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Tipas CAS 18 V

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Metabox
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Tipas CAS 18 V
Gamintojo pavadinimas SSW 18 LTX 1750 BL
Akumuliatorių kiekis 0
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Variklio sandara be šepetėlių
Sukimo momento pakopos 12
maksimalus sukimo momentas 1 750 Nm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 min-1 - 1 650 min-1
maksimalus smūgių skaičius 2 450 min-1
maksimalus atitrūkimo momentas 2100 Nm
Įrankio tvirtinimo laikiklis Išorinis kvadratas
Įrankių laikiklio matmenys 3/4 in
Svoris be akumuliatoriaus 3 kg
standartinis naudojimas Heavy Duty
Produkto rūšis Smūginis suktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 074061 18LTX1750
EAN / GTIN 4061792202450
Gamintojo numeris 602402850

Aprašymas

Modelis:

Dideli sukimo momentai sudėtingoms varžtų sukimo užduotims.
LTX klasės akumuliatoriniai smūginiai veržliasukiai yra su maksimaliu 300 Nm, 800 Nm arba 1750 Nm sukimo momentu. Puikiai tinka intensyviam varžtų sukimui įvairiose srityse. Juose taip pat yra APS (automatinio galios perjungimo) režimas:
  • Atsukimas APS režimu: varžtas nenukrenta dėl automatinio sūkių skaičiaus sumažinimo.
  • Prisukimas APS režimu: varžtas neperveržiamas automatiškai išjungiant po pirmojo smūgio.
Beje, visiems Metabo akumuliatoriams taikoma 3 metų garantija, nepriklausomai nuo įkrovimo ciklų skaičiaus.
Papildomos detalės, pvz., ryškus LED darbo šviestuvas, suteikia dar daugiau komforto dirbant.
  • Galingas akumuliatorinis smūginis veržliasukis su 3/4 colio išoriniu kvadratu ir 1750 Nm.
  • Unikalus Metabo bešepetėlinis variklis, skirtas greitam darbui ir maksimaliam gręžimo bei sukimo efektyvumui.
  • Apsauga nuo perkrovos: apsaugo variklį nuo perkaitimo.
  • Galingas atliekant sudėtingus sukimo darbus.
  • Darbas be atatrankos su labai dideliu sukimo momentu.
  • Dvylika greičių/sukimo momentų įvairioms užduotims.
  • Integruotas darbo šviestuvas, skirtas darbo vietai apšviesti.
  • Tvirtas aliuminio lydinio pavarų korpusas užtikrina optimalų šilumos išsklaidymą ir ilgaamžiškumą.

Privalumai:

100 % baterijų suderinamumas - dabar jau tinka visų gamintojų produktams.
Visi 18 V įrenginiai ir akumuliatorių paketai iš CAS partnerių yra 100% suderinami tarpusavyje. CAS - tai „Cordless Alliance System“ trumpinys.

Tiekiama:

Be akumuliatoriaus, įkroviklio ir transportavimo lagamino.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073870073890.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai