• Paslaugos negali būti užsakomos atskirai – jas privalu užsakyti įvedant produkto kodą.

Kalibravimas Plieninė liniuotė, Ilgis maks.: 10X500/2mm

Prekės Nr.: 026201 10X500/2
Naujas produktas
Rinkinio kaina 10 vnt. (51,40 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Apdorojimo laikas apie 3-4 savaites

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis maks. (mm) Rinkinio kaina 10 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

akredituota ne
Tinka Plieninė liniuotė
Produkto rūšis Kalibravimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 026201 10X500/2
EAN / GTIN 2050002119048

Aprašymas

Modelis:

Bendroji informacija:
Kalibravimas yra būtina kokybės užtikrinimo dalis. Būdami Jūsų matavimo ir bandymo įrankių kalibravimo partneriai, pasirūpinsime visu procesu, įskaitant saugų transportavimą. Garantuojame standartizuotą kalibravimą pagal visas atitinkamas jūsų įmonės taisykles ir standartus.

Gamyklinis (ISO) kalibravimas:
Gamyklinis kalibravimas yra ekonomiška alternatyva akredituotam kalibravimui (pvz., DAkkS). Jis gali būti siejamas su gamykliniu standartu (o ne su nacionaliniu standartu, kaip ir akredituotas sertifikavimas) ir daugelyje sričių atitinka reikiamus standartus. Mūsų kalibravimo partnerių laboratorijos visada dirba pagal DIN EN ISO/IEC 17025 standartą, kuris užtikrina aukščiausio lygio kalibravimo ir mėginių atsekamumą.

Rekomendacija:

Ekspertų patarimai ir reguliarus kalibravimas gali pailginti patikros įrangos tarnavimo laiką ir apsaugoti kontrolines priemones nuo pažeidimų ir per didelio nusidėvėjimo. Šiame kontekste svarbu: Išsamus darbuotojų mokymas naudoti matavimo ir patikros įrangą.

Pastaba:

Kalibravimo paslaugą galima užsisakyti tik perkant mūsų produktus. Kokia kalibravimo paslauga kuriam produktui siūloma, nurodoma ant kalibruojamos matavimo įrangos.