• Szolgáltatás termékek külön nem rendelhetők, hanem hozzá kell adni őket a megfelelő termékhez.

Kalibrálás Acél mérőléc, Hossz max.: 10X500/2mm

Cikkszám: 026201 10X500/2
Új termék
Ár beállítása 10 Darab (51,40 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Feldolgozási idő kb. 3-4 hét

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz max. (mm) Ár beállítása 10 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

akkreditált nem
Alkalmas Acél mérőléc
Termék fajtája Kalibrálás

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 026201 10X500/2
EAN / GTIN 2050002119048

Leírás

Kivitel:

Általános információk:
A kalibrálás a minőségbiztosítás fontos eleme. Mérő- és ellenőrző szerszámainak kalibráló partnereként gondoskodunk a teljes ügyintézésről, beleértve a biztonságos szállítást is. Ennek során garantáljuk a szabványnak megfelelő kalibrálást, az Ön vállalata minden releváns előírásának és szabványának betartása mellett.

Gyári (ISO) kalibrálás:
A gyári kalibrálás költséghatékony alternatívát kínál az akkreditált kalibráláshoz képest (pl. DAkkS). Ez a gyári szabványra vezethető vissza (nem a nemzeti szabványra, mint az akkreditált tanúsításnál), és számos területen megfelel a szükséges standardoknak. Kalibráló partnerünk laboratóriumai mindig a DIN EN ISO/IEC 17025 szerint dolgoznak, ami biztosítja a kalibrálás és a minták legmagasabb szintű nyomon követhetőségét.

Ajánlás:

A szakszerű kezeléssel és a rendszeres újrakalibrálással meghosszabbíthatja a vizsgálóeszközének élettartamát és védheti sérülések és túlzott kopás ellen. Ezzel összefüggésben fontos: A munkatársak átfogó képzése a mérő- és vizsgálóeszközök kezelésével kapcsolatban.

Figyelem:

A kalibrálási szolgáltatás csak a megfelelő termékkel együtt rendelhető meg. Az adott kalibrálható mérőeszközöknél látható, hogy mely terméknél melyik kalibrálási szolgáltatás lehetséges.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek