{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka darbo vietos įrangai | Darbastalis | |
Dalijimo elementas | 1 E = 10 mm | |
Skiriamųjų sienelių su įpjovomis skaičius | 4 | |
Skiriamųjų plokščių skaičius | 5 | |
tinka korpuso pločiui | 600 mm | |
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis | 60 mm; 80 mm | |
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis | 490 mm | |
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis | 520 mm | |
Produkto rūšis | Stalčių skiriamoji sienelė |
Produkto numeris | 960050 4+5 | |
EAN / GTIN | 4045197344502 | |
Gamintojo numeris | 960050 4+5 |