{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu | 40 | |
Užtraukimo varžtų standartas | MAS 403 | |
Riebokšlio ⌀ D | 23 mm | |
Galvutės ⌀ D1 | 15 mm | |
Bendras ilgis L | 57,15 mm | |
L1 | 32 mm | |
Sriegis M | M16 | |
maksimalus užveržimo momentas | 50 Nm | |
tinka kūgiams su spalviniu kodu | SK 40 | |
Rakto dydis | 19 mm | |
Produkto rūšis | Užtraukimo varžtas |
Produkto numeris | 308806 40 | |
EAN / GTIN | 4045197644640 |