{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
kabelio ⌀ | 32 mm | |
Kerpa daugiagyslius laidus iki | 240 mm2 | |
visas ilgis | 250 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Rankena | Daugiakomponentis apvalkalas | |
Veikimas | mechaninis, darbui viena ranka, terkšlės principu | |
Medžiaga | Specialus ypač aukštos kokybės įrankių plienas, kaldintas, grūdintas alyva | |
Apsauginis fiksatorius | taip | |
Produkto rūšis | Žirklės |
Produkto numeris | 731150 32 | |
EAN / GTIN | 4003773026884 | |
Gamintojo numeris | 95 36 250 |