Kabelių žirklės su pavarų svirtimi izoliuotos pagal VDE, Kabelio ⌀: 32mm

Prekės Nr.: 731150 32
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
59 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kabelio ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Patikrinta iki 1 000 V
Kokybės ir bandymo ženklas VDE
ESD apsaugos zona (EPA) ne
Spalva juoda
Produkto rūšis kabelių žnyplės
Pjovimo galia 240 mm2
Žirklių savybės Apsauginis fiksatorius; Terkšlės funkcija; darbui viena ranka; mechaninis
Tinka, kai skersmuo kabelis (išorinis skersmuo)
Skersmuo maks., kabelis (išorinis skersmuo) 32 mm
Tinka skerspjūviui aliuminio kabelis; varinis kabelis
Skerspjūvis maks. 240 mm2
Rankenos savybės 2K rankena
Standartas DIN EN IEC 60900
Apdirbama medžiaga specialusis įrankinis plienas
Paviršius dažytos
Bendras ilgis 250 mm
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 731150 32
EAN / GTIN 4003773026884
Gamintojo numeris 95 36 250
Gamintojas / atsakingas asmuo KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Germany, www.knipex.de

Aprašymas

Modelis:

Žirklių viršūnė su pjautuvo formos pjovimo ašmenimis ir pavaros mechanizmu (valdomos viena ranka). Peiliai nepasislenka dėl dviejų kreipiamųjų.
Izoliuota iki 1000 voltų pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Paskirtis:

Švariam aliuminių ir varinių kabelių (taip pat lanksčių laidų) atskyrimui. Nenaudoti plieninei vielai, kietiems aliuminio lydiniams, kietiems variniams laidams.

Apdirbama medžiaga:

Peiliai iš specialaus plieno, kojelės iš lakštinio plieno su plastikinėmis rankenomis.

Pastaba:

Kerpant viengyslius laidus pjovimo pajėgumas apie 30% mažesnis.