{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo galia | 35 mm2 | |
Kerpa iki ⌀ | 8 mm | |
visas ilgis | 185 mm | |
Gamintojo pavadinimas | KT8 | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Rankena | Plastikinis apvalkalas | |
Veikimas | mechaninis, darbui viena ranka | |
Medžiaga | Specialus kaldintas įrankių plienas | |
Paviršius | neapdirbtas paviršius | |
Su atidarymo spyruokle | ne | |
Produkto rūšis | Žirklės |
Produkto numeris | 730250 185 | |
EAN / GTIN | 4008190020163 | |
Gamintojo numeris | 9002650000 |