{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | PC-Strip | |
visas ilgis | 124 mm | |
kabelio ⌀ | 5,5 mm - 15 mm | |
Danga | TiN | |
Produkto rūšis | Peilis |
Produkto numeris | 728070 5,5-15 | |
EAN / GTIN | 4011391301603 | |
Gamintojo numeris | 30160 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Izoliacijos nuėmimo įrankis su peiliais izoliacijai nuo duomenų perdavimo ir valdymo laidų nuimti, TiN, Kabelio ⌀: 5,5-15mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
329 vnt. yra sandėlyje
45,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
242 vnt. yra sandėlyje
30,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiN | |
kabelio ⌀ | 5,5 mm - 15 mm | 6 mm - 25 mm |
visas ilgis | 124 mm | 150 mm |
Gamintojo pavadinimas | PC-Strip | |
Produkto rūšis | Peilis | Peilis |