{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 6530 | |
T griovelio nominalus dydis | 14 mm | |
Sriegis | M12 | |
2-gubo tvirtinimo užspaudimo aukštis | 2 mm - 270 mm | |
4-gubo tvirtinimo užspaudimo aukštis | 2 mm - 160 mm | |
Medinės dėžės ilgis | 460 mm | |
Medinės dėžės plotis | 330 mm | |
Medinės dėžės aukštis | 50 mm | |
Produkto rūšis | Užspaudimo elementas |
Produkto numeris | 375405 14/M12 | |
EAN / GTIN | 4020772083601 | |
Gamintojo numeris | 83600 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Tvirtinimo įrankių rinkinys, T formos griovelio nominalusis dydis /sriegis: 14/M12mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
671,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje
173,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Sriegis | M12 | M12 |
4-gubo tvirtinimo užspaudimo aukštis | 2 mm - 160 mm | |
T griovelio nominalus dydis | 14 mm | 14 mm |
Tipas | 6530 | |
Medinės dėžės plotis | 330 mm | |
Medinės dėžės ilgis | 460 mm | |
Produkto rūšis | Užspaudimo elementas | Užspaudimo elementas |