{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Tipas | 6530 | |
| T griovelio nominalus dydis | 10 mm | |
| Sriegis | M10 | |
| 2-gubo tvirtinimo užspaudimo aukštis | 2 mm - 230 mm | |
| 4-gubo tvirtinimo užspaudimo aukštis | 2 mm - 140 mm | |
| Medinės dėžės ilgis | 355 mm | |
| Medinės dėžės plotis | 270 mm | |
| Medinės dėžės aukštis | 47 mm | |
| Produkto rūšis | Užspaudimo elementas |
| Produkto numeris | 375405 10/M10 | |
| EAN / GTIN | 4020772083588 | |
| Gamintojo numeris | 83584 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Germany, www.amf.de |