{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 6530 | |
T griovelio nominalus dydis | 12 mm | |
Sriegis | M12 | |
2-gubo tvirtinimo užspaudimo aukštis | 2 mm - 270 mm | |
4-gubo tvirtinimo užspaudimo aukštis | 2 mm - 160 mm | |
Medinės dėžės ilgis | 460 mm | |
Medinės dėžės plotis | 330 mm | |
Medinės dėžės aukštis | 50 mm | |
Produkto rūšis | Užspaudimo elementas |
Produkto numeris | 375405 12/M12 | |
EAN / GTIN | 4020772083595 | |
Gamintojo numeris | 83592 |