{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 6844J | |
Prispaudiklio eiga | 67 mm | |
Prispaudimo jėga P (spaudimas ir traukimas) | 4 000 N | |
Bendras aukštis H | 149 mm | |
Bendras ilgis L | 364 mm | |
Prispaudimo varžtas | M12×50 mm | |
Tvirtinimo sriegis | M24×1,5 mm | |
Produkto rūšis | Svirtinis spaustuvas |
Produkto numeris | 376700 5 | |
EAN / GTIN | 4020772008567 | |
Gamintojo numeris | 557399 |