{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegis M | M10 | |
Išorinis ⌀ D | 20 mm | |
Išorinis ⌀ D1 | 10,5 mm | |
Ilgis 1 | 18 mm | |
Iškyšos ilgis L2 | 10 mm | |
maksimali apkrova (statinė) | 25 kN | |
Produkto rūšis | Antdėklas |
Produkto numeris | 370056 M10 | |
EAN / GTIN | 2050001881557 | |
Gamintojo numeris | K0282.310 |