{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ D1 | 12,4 mm | |
Išorinis ⌀ D | 29,72 mm | |
Tolerancija Išorinis ⌀ | h9 | |
D2 mažiausias užspaudimo ⌀ | 7,2 mm | |
⌀ D3 | M 4 | |
⌀ D4 | M 3/21 | |
H | 21,8 mm | |
H1 | 16 mm | |
Užspaudimo jėga | 4,2 kN | |
maksimalus užveržimo momentas | 5 Nm | |
maks. užspaudimo plotas | 0,25 mm | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 370015 12,4 | |
EAN / GTIN | 4046368380503 | |
Gamintojo numeris | 38050 |