{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Darbinių ribų ⌀ | 9 mm - 16 mm | |
Užspaudimo ribos ⌀ A | 8 mm | |
Išorinis ⌀ B | 43 mm | |
Ilgis C | 38 mm | |
tam tinkantis atraminio centro ⌀ D | 4 mm | |
Produkto rūšis | Varomųjų galvučių įtaisas |
Produkto numeris | 327610 9-16 | |
Gamintojo numeris | 088081 |