{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Darbinių ribų ⌀ | 13 mm - 24 mm | |
Užspaudimo ribos ⌀ A | 12 mm | |
Išorinis ⌀ B | 43 mm | |
Ilgis C | 36 mm | |
tam tinkantis atraminio centro ⌀ D | 6 mm | |
Produkto rūšis | Varomųjų galvučių įtaisas |
Produkto numeris | 327610 13-24 | |
Gamintojo numeris | 088083 |