{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Bazinis kūgis | SK50 Ultra preciziškas suklys | |
Greitas reguliavimas | pneumatinė | |
Matavimo diapazonas X | 400 mm | |
Matavimo diapazonas Z | 400 mm | |
Ribinis kalibras X | 100 mm | |
Pagrindo plotis | 1 294 mm | |
Bendras aukštis | 1 735 mm | |
Bendras plotis | 2 264 mm | |
Gylis | 590 mm | |
Svoris | 300 kg | |
sraigto apkrova | 30 kg | |
Antra kamera objektyvo laikiklyje | ne | |
Ekrano dydis | 22 in | |
Sąsaja | Hoffmann Group Connected | |
Serija | Hoffmann Group Connected | |
Produkto rūšis | Reguliavimo prietaisas |
Produkto numeris | 355020 UP | |
EAN / GTIN | 4034221174642 |