Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Eco įrankių laikiklis, forma C1 ašinis, dešininis, Koto ⌀ d1: 30mm

Prekės Nr.: 319101 30

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ d1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Forma C
Koto ⌀ d1 30 mm
h1 20 mm
h2 29 mm
b1 70 mm
b2 35 mm
Koto plotis b3 17 mm
h5 28 mm
h6 38 mm
l1 70 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas VDI 30
Produkto rūšis VDI įrankio tvirtinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 319101 30
Gamintojo numeris 319101 30

Aprašymas

Modelis:

  • Grūdinta HRC 58 ± 2.
  • Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
  • Su rutuliniais purkštukais.

GARANT Eco − naudojimui su standartiniais tekinimo laikikliais, GARANT Eco − sisteminiais atpjovimo laikikliais Nr. 273830 − 273891 ir GARANT Eco − baziniu laikikliu įpjovimui Nr. 273651.

Paskirtis:

Ašiniam tekinimui.

Standartas:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, lapas 2.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Eco įrankių laikiklis, forma C1 ašinis, dešininis, Koto ⌀ d<sub>1</sub>: 30mm

Eco įrankių laikiklis, forma C1 ašinis, dešininis, Koto ⌀ d1: 30mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
75 vnt. yra sandėlyje
98,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
131,00 €
b1 70 mm 70 mm 70 mm
Koto plotis b3 17 mm 17 mm 17 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas VDI 30 VDI 30 VDI 30
h1 20 mm 20 mm 20 mm
h5 28 mm 28 mm 28 mm
h6 38 mm 38 mm 38 mm
Produkto rūšis VDI įrankio tvirtinimo laikiklis VDI įrankio tvirtinimo laikiklis VDI įrankio tvirtinimo laikiklis

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį