{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus užveržimo momentas | 130 Nm | |
Sriegis G | M14 | |
Atstumas tarp kiaurymių b | 30 mm | |
Griovelio plotis S | 18 mm | |
Aukštis H | 33,5 mm | |
Pakopos aukštis h | 13,5 mm | |
Tinka Röhm KFD-HE | 315 | |
Produkto rūšis | Bazavimo kaladėlė |
Produkto numeris | 313805 18 | |
EAN / GTIN | 2050001929891 | |
Gamintojo numeris | 0146103 |