Keičiamų kumštelių komplektas, 3 vnt., Tinka griebtuvams: 165

Prekės Nr.: 313455 165
Rinkinio kaina 3 vnt. (24,87 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka griebtuvams Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka griebtuvams 165 mm
Ilgis L 80 mm
Plotis B 35 mm
Aukštis H 40 mm
Atstumas tarp kiaurymių a 15 mm
Atstumas tarp kiaurymių b 20 mm
Griovelio plotis D 14 mm
Sriegiams DIN 912 M10
Produkto rūšis Mechanizuoto užspaudimo tekinimo griebtuvo lūpos

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 313455 165
EAN / GTIN 2050001929587
Gamintojo numeris 0120152

Aprašymas

Modelis:

Tiksliai išfrezuoti grioveliai ir preciziškai nušlifuoti dantukai, juodinti.
Nupjauta įstrižai mažiems užspaudimo ⌀.

Apdirbama medžiaga:

Kokybiškas produktas iš 16MnCr5.

Tinka:

Schunk, Röhm ir kitų gamintojų mechanizuoto užspaudimo griebtuvams.

Priedai pasirinktinai:

Spraustukai Nr. 313505313605.

Pastaba:

  • Norint pritaikyti kumštelius tekinimo griebtuvui reikia sutikrinti dantukų formą, griovelio plotį (D) ir atstumus tarp kiaurymių (a, b).
  • Keičiami kumšteliai iš aliuminio, pagal užsakymą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį