{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Forma | F | |
morzės kūgio kotas | 3 | |
VDI dydis | VDI 40 | |
h1 | 32,5 mm | |
Riebokšlio ⌀ d2 | 83 mm | |
d3 | 23,825 mm | |
⌀ d4 | 58 mm | |
l1 | 36 mm | |
l2 | 22 mm | |
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 40 | |
Produkto rūšis | VDI įrankio tvirtinimo laikiklis |
Produkto numeris | 319745 3 | |
Gamintojo numeris | 319745 3 |