{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Forma | F | |
para mango de cono Morse | 3 | |
Tamaño VDI | VDI 40 | |
h1 | 32.5 mm | |
⌀ collar d2 | 83 mm | |
d3 | 23.825 mm | |
⌀ d4 | 58 mm | |
l1 | 36 mm | |
l2 | 22 mm | |
Código de colores mango VDI | VDI 40 | |
Tipo de producto | Portaherramientas VDI |
Número de artículo | 319745 3 | |
Número del fabricante | 319745 3 |