{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
skirta ER cangėms | 32 | |
Laikiklis | HSK-A 63 yp. trumpa | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Užspaudimo ribos | 2 mm - 20 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 75 mm | |
Išorinis ⌀ D | 50 mm | |
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui | taip | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 305425 32 | |
EAN / GTIN | 4045197505088 | |
Gamintojo numeris | 305425 32 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
ER cangių įspraustinė, HSK-A 63 yp. trumpa, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 32
reikia užklausti
Yra sandėlyje
163 vnt. yra sandėlyje
121,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
198 vnt. yra sandėlyje
152,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
96,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Išorinis ⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui | taip | taip | taip |
Forma | A | F | A |
Užspaudimo ribos | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 6,3, kai 20000 min-1 |
Pjovimo technika | HSC | HSC | HSC |