Prekės Nr.: 308962
Nuolaida

ER cangė su tarpine ir purkštukais ER 25

Prekinis ženklas: HOLEX
Radialinio mušimo tikslumas ≤10
Norma ISO 15488-A
Akcijinė kaina galioja iki 2021-05-31

ER cangė su tarpine ir purkštukais ER 25

Vieneto kaina 32,50 €
nuo 
12,50 €

Produkto aprašas

Modelis:

Užgrūdintos ir nušlifuotos. poliruotos.
Sandarūs modeliai su purkštukais tinka tik nominaliems ⌀.

Techniniai duomenys

Laikiklis
ER 25
Norma
ISO 15488-A
Radialinio mušimo tikslumas
≤10 µm
Tipas
429 E
Išorinis ⌀ D
26 mm
Bendras ilgis L
34 mm
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį