{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalus užveržimo ⌀ d | 3 mm | |
Laikiklis | ER 32 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm | |
Tipas | 470 E | |
Išorinis ⌀ D | 33 mm | |
Bendras ilgis L | 40 mm | |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |
Produkto numeris | 308981 3 | |
EAN / GTIN | 2050001766786 | |
Gamintojo numeris | 13716010300 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
ER cangė, ER 32, Nominalus užveržimo ⌀ d: 3mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
94 vnt. yra sandėlyje
24,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
148 vnt. yra sandėlyje
20,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | ER 32 | ER 32 |
Išorinis ⌀ D | 33 mm | 33 mm |
Bendras ilgis L | 40 mm | 40 mm |
Nominalus užveržimo ⌀ d | 3 mm | 3 mm |
Norma | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Tipas | 470 E | 470 E |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė | Spyruoklinė įvorė |