ER cangė, ER 32, Nominalus užveržimo ⌀ d: 17mm

Prekės Nr.: 308981 17
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tvirtinimo tipas įvorės kūgis
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis be aušinimo
Laikiklio dydis, be matmenų 32
Koto ilgis 40 mm
Laikiklis ER 32
Užspaudimo skersmuo 17 mm
Užspaudimo skersmuo min. 16 mm
Užspaudimo skersmuo maks. 17 mm
Išorinis skersmuo 33 mm
Cangės ilgis 40 mm
Su cilindrine dalimi (priekinėje pusėje) ne
Forma kūgio formos; kūgio formos
Standartas DIN ISO 15488-B
Medžiaga plienas
Paviršius grūdint.; šllifuot.
Su sriegiu ne
Užspaudimo profilis apval
Su ašies kompensavimu ne
Su radialinė kompensacija ne
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 5 µm
Užveržimo žnyplės modelis pneumatinis griebtuvas
Su tarpine ne
Galimas vidinis šaldymas ne
Su ilgio nustatymu ne
Įrankių ištraukimo apsauga ne
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis spyruokliuojanti įvorė
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 308981 17
EAN / GTIN 2050001765116
Gamintojo numeris 13716011700
Gamintojas / atsakingas asmuo Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Germany, www.fahrion.de

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintos ir nušlifuotos.
Antikorozinė danga: užspaudimo įvorė dengta FAHRION Protect, taip pat ir vidiniai paviršiai.

Privalumai:

Danga dar pagerina replių patvarumą, užtikrina puikų darbą ir tikslumą.

Pastaba:

Užveržimo ⌀ gali būti iki 1 mm mažesnis, pvz.,⌀ 10 − 9 mm, išskyrus ⌀ 1, 1,5 ir 2 (čia tik 0,5 mm).