Prekės Nr.: 300630

ER įspraustinių rinkinys SK 40

Pjovimo technika HSC
Laikiklio norma DIN 69871
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3
Laikiklio norma ISO 7388-1

ER įspraustinių rinkinys SK 40

Vieneto kaina
nuo 
292,00 €

Produkto aprašas

Modelis:

  • Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.
  • Labai mažas radialinis mušimas ≤10 µm.
  • Iki 40% didesnė užspaudimo jėga, nei reikalaujama pagal DIN.

Privalumai:

  • Ilgesnis įrankio tarnavimo laikas, saugus darbo procesas.
  • Geresnė kokybė (kokybiškesnis paviršius, tikslesni detalės matmenys).
  • Mažesni gamybos kaštai.

Tiekiama:

ER įspraustinė su veržle (Nr. 300470 dyd.16 arba 32), ER užveržimo raktas (Nr. 613300 dyd. 25 arba 309680 dyd. 32) ir ER spyruokliuojanti įvorė (Nr. 308901, 308941 arba 308981):
ER 16 (426 E): D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10 mm.
ER 25 (428 E): D = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 ir 16 mm.
ER 32 (470 E): D = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ir 20 mm.
Su plastikiniu lagaminu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600−308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820; 308830, ER užveržimo raktai Nr. 309680−309745, ER užspaudimo įvorės Nr. 308901−309434, ER užveržimo veržlė Nr. 309615 (tarpinėms), tarpinės Nr. 309625−309645 (skirtos Nr. 309615).

Techniniai duomenys

Laikiklis
SK 40
Radialinio mušimo tikslumas
≤ 3 µm
Pjovimo technika
HSC
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį