{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 6 mm | |
Laikiklis | HSK-A 63 trumpa | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 65 mm | |
Išorinis ⌀ D | 25 mm | |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 6 | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 304272 6 | |
EAN / GTIN | 4045197945556 | |
Gamintojo numeris | 304272 6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Įspraustinė nikeliuota su aušinimo kanalu, HSK-A 63 trumpa, Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1: 6mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
67 vnt. yra sandėlyje
156,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
114 vnt. yra sandėlyje
115,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
172 vnt. yra sandėlyje
141,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
131,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
179 vnt. yra sandėlyje
92,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
92 vnt. yra sandėlyje
117,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | HSK-A 63 trumpa | HSK-A 63 trumpa | HSK-A 63 trumpa | HSK-F 63 trumpa | HSK-A 63 trumpa | HSK-A 63 trumpa |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Išorinis ⌀ D | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | ≤3 µm | ≤3 µm | ≤3 µm | ≤3 µm | ≤ 3 µm |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 6,3, kai 20000 min-1 | G 6,3, kai 20000 min-1 |
Pjovimo technika | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |