{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Morzės kūgis | MK4 | |
Korpuso ⌀ D | 45 mm | |
Darbinės dalies ilgis B | 65 mm | |
didžiausias viršūnės ⌀ 60° A | 14 mm | |
didžiausias viršūnės ⌀ 30° A | 40 mm | |
maksimalus radialinis mušimas | 0,003 mm | |
tekinamo ruošinio masė | 560 kg | |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys |
Produkto numeris | 320900 4 | |
EAN / GTIN | 2050001716897 | |
Gamintojo numeris | 4WPL30 |