Lygiagrečių atram. plokštelių rinkinys magnetinės 125 mm

Prekės Nr.: 366740 125
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Juostų kiekis 5 pora
Plotis 2,5 mm
Aukštis 15 mm; 30 mm; 35 mm; 37 mm; 39 mm
Ilgis 125 mm
Produkto rūšis Lygiagrečios atraminės plokštelės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 366740 125
EAN / GTIN 4045197329233

Aprašymas

Modelis:

Tikslumas: aukščio tolerancija ± 0,01 mm, pločio tolerancija ± 0,02 mm.
Kietis: 60 HRC.
Kiekviena pora glotniai nušlifuota.
Užveržimo laiko sumažinimas iki 10%.

Paskirtis:

Atliekant tikslius darbus lygiagrečiam ruošinių tvirtinimui spaustuvuose arba įtaisuose.

Pastaba:

Taip pat galite įsigyti ir tokių ilgių: 50, 70, 100 ir 150 mm.
Atskiras lygiagrečių pagrindų − poras tiekia gamintojas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys