{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka griebtuvams | 350 mm | |
Ilgis L | 130 mm | |
Plotis B | 34 mm | |
Aukštis H | 79,5 mm | |
tinka ir griebtuvui | 400 mm | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai | |
Produkto rūšis | Spiralės formos griebtuvo lūpos |
Produkto numeris | 314600 350 | |
EAN / GTIN | 4019208034430 | |
Gamintojo numeris | 107596 |