{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 702-3 | |
Kūgio dydis | 4 | |
Medžiaga | Plienas | |
Išorinis⌀ A | 160 mm | |
Pralaidumas E | 42 mm | |
Aukštis be kumštelių H1 | 66 mm | |
Aukštis su kumšteliais H2 | 92 mm | |
Atraminių varžtų skaičius | 3 | |
Atraminių varžtų dydis | M10 | |
Centravimo kūgio ⌀ B | 63,525 mm | |
Rakto kvadratas K | 10 mm | |
Svoris | 9,9 kg | |
maksimalus sūkių skaičius | 4 600 min-1 | |
Priedų spalvinis žymėjimas | Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai | |
Produkto rūšis | Griebtuvas su plokščia spirale |
Produkto numeris | 312705 160/4 | |
EAN / GTIN | 4019208026640 | |
Gamintojo numeris | 185539 |