{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka griebtuvams | 400 mm | |
Ilgis L | 130 mm | |
Plotis B | 45 mm | |
Griovelio plotis D | 18 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių b | 60 mm | |
Liežuvėlio ilgis A | 30 mm | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Röhm trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai; Schunk trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai | |
Produkto rūšis | Trijų kumštelių tekinimo griebtuvo kumšteliai |
Produkto numeris | 313210 400 | |
EAN / GTIN | 2050001929082 | |
Gamintojo numeris | 0155104 |