{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka griebtuvams | 210 mm | |
Ilgis L | 72,5 mm | |
Plotis B | 140 mm | |
Aukštis H | 58 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių a | 35 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių b | 22 mm | |
Griovelio plotis D | 17 mm | |
Produkto rūšis | Mechanizuoto užspaudimo tekinimo griebtuvo lūpos |
Produkto numeris | 313437 210 | |
EAN / GTIN | 2050001929556 | |
Gamintojo numeris | 0170101 |