{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 5 | |
H1 | 65 mm - 80 mm | |
Aukštis H2 | 29 mm | |
Ilgis 1 | 50 mm | |
Fmax. | 12,6 kN | |
maksimalus sukimo momentas | 45 Nm | |
Sriegis M | M12 | |
Produkto rūšis | Užspaudimo kablys |
Produkto numeris | 370071 5 | |
EAN / GTIN | 2050001886316 | |
Gamintojo numeris | K0015.12150 |