{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 4 | |
H1 | 65 mm - 80 mm | |
Aukštis H2 | 27 mm | |
Ilgis 1 | 40 mm | |
Fmax. | 13,5 kN | |
maksimalus sukimo momentas | 45 Nm | |
Sriegis M | M12 | |
Produkto rūšis | Užspaudimo kablys |
Produkto numeris | 370071 4 | |
EAN / GTIN | 2050001886736 | |
Gamintojo numeris | K0015.12140 |