Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Aukščio cilindras 160 mm

Prekės Nr.: 370081 160

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegis M M16
Išorinis ⌀ D 60 mm
maksimalus sukimo momentas 78,4 Nm
Ilgis I 160 mm
Produkto rūšis Tvirtinimo elementų užspaudimo sistema

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 370081 160
Gamintojo numeris K0018.16160

Aprašymas

Paskirtis:

Kablių Nr. 370072 prailginimui.