{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 4 mm | |
Laikiklis | HSK-A 100 A = 120 | |
Laikiklio norma | DIN 69893; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 120 mm | |
Išorinis ⌀ D | 20 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas |
Produkto numeris | 308322 4 | |
EAN / GTIN | 4062406787028 |